Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni SENTRON AC 3x 60/5 A 60A 5A 13mm 1,25VA 1 Kalibrirana

Šifra: 2796025

EAN: 4001869197302

SIEMENS

7KT1200 - 7KT1200

No product image

Tokovni transformator AC 3x 60/5 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Primarni nazivni tok (A)
60
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
13
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
1,25
Razred točnosti
1
Overitev merila
Kalibrirana

Ostali podatki ali lastnosti

Prenapetostni omejen faktor
FS 5
Z zaščito pred šokom
brez zaščite pred šo
Izvedba
Skozi tokovni pretvornik
Snap montaža
Snap montaža
Z bakreno letvijo
brez bakrene letve
Sekundarna povezava
Vijačni priklop
Število primarnih vhodov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center