Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek NV SENTRON NV00 125A aR 690V

Šifra: 2770661

EAN: 4011209316768

SIEMENS

3NE8022-1 - 3NE80221

No product image

SITOR talilni vložek, nožasti kontakt, NV00, In: 125 A, aR, Un AC: 690 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Velikost
NH00
Nazivni tok (A)
125
Kategorija uporabe
aR (polprevodniška zaščita)
Nazivna napetost (V)
690

Ostali podatki ali lastnosti

Položaj indikatorja stanja varovalke
Vrhnji indikator stanja varovalk
Vrsta napetosti
AC/DC
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
100
Izolirana kovinska držala (IMGL)
Ne
Nazivna napetost AC (V)
690
Nazivna napetost DC (V)
440
Izguba moči pri nazivnem toku (W)
28

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center