Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka kabelske police Obo Bettermann WRVL 110 FS Vzdolžni priključek 500mm brez

Šifra: 2761942

EAN: 4012196299171

Obo Bettermann

6091164 - WRVL 110 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Vzdolžni priključek
Dolžina (mm)
500
Barva
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Skupni tečaj vodoravno
Ne
Skupni tečaj navpično
Ne
Vrsta povezave
Vijačni priključek
Primeren za mrežo
Ne
Primeren za kabelske lestve
Da
Primerno za kabelski kanal
Da
Primerno za višinsko upravljanje s kabli (mm)
110
Primerno za integriteto vezja
Ne
Material
Jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Primerno za višino sistema za napeljavo kablov (mm)
110

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center