Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Škarje kabelske - 25 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1140166, EAN: 3700420300106
BizLine
BIZ 700011 - 700011

Škarje kabelske BizLine do: 32mm do: 240mm2 254mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846863, EAN: 3700420301875
BizLine
BIZ 700202

Škarje kabelske BizLine premer 52mm do 300mm2 Cu / 400mm2 Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810664, EAN: 3700420305637
BizLine
BIZ 700201 - 700201

Škarje kabelske BizLine ročne do:10mm do: 25mm2 162mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850721, EAN: 3700420306207
BizLine
BIZ 700278

Škarje kabelske BizLine 8mm 16mm2 162mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810670, EAN: 3700420309260
BizLine
BIZ 790036 - 790036

Škarje kabelske BizLine 18mm 50mm2 184mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851879, EAN: 3700882180391
BizLine
BIZ 781044 - 781044

Škarje kabelske BizLine BIZ 781044 Raglja model, mehanska 60mm 960mm2 810mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848100, EAN: 3700882180414
BizLine
BIZ 781046 - 781046

Škarje kabelske BizLine premer rezanja 100mm Cu 800mm2 Al 1000mm2 Premium Raglja model, mehanska 100mm 1200mm2 860mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759922, EAN: 4045454004262
WAGO
897-972

Škarje kabelske WAGO 897-972 mehanska roka 4mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759924, EAN: 4045454006310
WAGO
897-970

Škarje kabelske WAGO 897-970 mehanska roka 16mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1186328, EAN: 4021103006528
Cimco
100652 - CIM 0100652

Škarje kabelske Cimco ščipalne+izolirne 2,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740331, EAN: 4021103201084
Cimco
120108 - CIM 120108

Škarje kabelske Cimco CIM 120108 10mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1162387, EAN: 4021103201305
Cimco
120130 - CIM 0120130

Škarje kabelske Cimco ELEKTRIČAR 140mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center