Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA 1U 19'' 24M RJ45 8(8) prazen ČR

Šifra: 2848470

EAN: 3700575916306

GIGAMEDIA

PAN24VK - GGM PAN24VK

No product image

Priključni panel GIGAMEDIA 1U 19' 24M v črni barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Izvedba
1U
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Število modulov (M)
24
Vrsta priključka
RJ45 8(8)

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za številne priključke / spoje
24
Pregledani
Da
Vrsta priklopa
Drugo
Število višin
1
Barva
Črna
RAL številka
9005
Višina (mm)
44,45
Širina (mm)
482,6
Globina (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center