Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pren. zaščita razno, odvodniki SIRIUS 3RT2946-1CD00 RC člen od 127 do 240V od 150 do 250V od 127 do 240V AC/DC

Šifra: 2875851

EAN: 4047621018010

SIEMENS

3RT2946-1CD00 - 3RT29461CD00

No product image

RC element, 127-240 V AC, dušilec prenapetosti za kontaktorje S3

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
RC element
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 127 do 240
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
od 150 do 250
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 127 do 240
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center