Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pren. zaščita razno, odvodniki SIRIUS 3RT2936-1ER00 dioda -99999V 24V -99999V DC

Šifra: 2874169

EAN: 4011209920576

SIEMENS

3RT2936-1ER00 - 3RT29361ER00

No product image

Dušilec prenapetosti, sklop diod 24 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
dioda
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
-99999
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
24
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
-99999
Tip delovne napetosti (AC/DC)
DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center