Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pren. zaščita razno, odvodniki SIRIUS 3RT2936-1CE00 RC člen od 240 do 400V -99999V od 240 do 400V AC

Šifra: 2874165

EAN: 4011209920521

SIEMENS

3RT2936-1CE00 - 3RT29361CE00

No product image

Dušilnik prenapetosti, element RC, 240-400 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
RC element
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 240 do 400
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
-99999
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 240 do 400
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center