Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pren. zaščita razno, odvodniki SIRIUS 3RT2936-1CC00 RC člen od 48 do 127V od 70 do 150V od 48 do 127V AC/DC

Šifra: 2874164

EAN: 4011209920507

SIEMENS

3RT2936-1CC00 - 3RT29361CC00

No product image

Dušilec prenapetosti, element RC, 48-127 V AC, 70-150 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
RC element
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 48 do 127
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
od 70 do 150
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 48 do 127
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center