Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pren. zaščita razno, odvodniki SIRIUS 3RT2936-1CB00 RC člen od 24 do 48V od 24 do 70V od 24 do 48V AC/DC

Šifra: 2874163

EAN: 4011209920491

SIEMENS

3RT2936-1CB00 - 3RT29361CB00

No product image

Dušilnik prenapetosti, RC element, 24-48 V AC, 24-70 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
RC element
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 24 do 48
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
od 24 do 70
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 24 do 48
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center