Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - glava SIRIUS ACT 3POZ SRE Ključ 1-0-2 ni za osvetlitev PVC ključ se odstrani v vsakem položaju

Šifra: 2793119

EAN: 4011209962552

SIEMENS

3SU1000-4BL11-0AA0 - 3SU10004BL110AA0

No product image

Stikalo s ključem RONIS, 22 mm, okroglo, plastično, odstranitev ključa I+O+II

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število preklopnih položajev (POZ)
3
Barva kontrolnega člena
Srebrna
Vrsta kontrolnega elementa
Ključ
Funkcija preklopa, zapahnitev
1-0-2
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
49,4
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center