Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontaktor SIRIUS S00 2NO 2NC 230V 24V AC

Šifra: 2806456

EAN: 3838629807208

SIEMENS

3RH2122-2AP00

No product image

Kontaktorski rele, 2 NO+2 NC, 230 V AC, 50/60 Hz, S00, vzmetna sponka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok, 400 V (A)
3
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vzmetna sponka - povezava
Število pomožnih kontaktov kot običajno zaprti kontakti
-99999
Število pomožnih kontaktov kot običajno odprti kontakti
-99999
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
-99999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center