Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 24V

Šifra: 2873143

EAN: 4001869583365

SIEMENS

5ST3062-0MC - 5ST30620MC

No product image

5ST3 COM pomožno stikalo + kontakt signala napake 0,5 MW za MCB, Zaščitno FID stikalo, Kombinirano zaščitno stikalo, AFDD

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Univerzalen
Priloženo ob dobavi
Ne
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center