Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 230V

Šifra: 2868506

EAN: 4001869533476

SIEMENS

5ST3054 - 5ST3054

No product image

Osnovni mehanizem za daljinsko upravljanje, 230 V AC. 2 MW za CB do 4P, Kombinirano zaščitno stikalo do 3P

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Univerzalen
Dodatna oprema
Daljinski upravljavec
Priloženo ob dobavi
Ne
Napetost upravljanja
AC
Širina v številu modularnih razmakov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center