Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 230V 1

Šifra: 2868508

EAN: 4001869533490

SIEMENS

5ST3056 - 5ST3056

No product image

Moč daljinskega upravljalnega mehanizma, 230 V AC, 2 MW za CB, Kombinirano zaščitno stikalo, RC bloke, Kombinirano zaščitno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
230
Število napačno-signaliziranih stikal
1

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Univerzalen
Dodatna oprema
Daljinski upravljavec
Priloženo ob dobavi
Ne
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Napetost upravljanja
AC
Širina v številu modularnih razmakov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center