Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 110V 1

Šifra: 2868572

EAN: 4047624045341

SIEMENS

5ST3071 - 5ST3071

No product image

Daljinsko upravljanje Mehanizem moč z razširjenimi funkcijami (železnica, temperatura...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
110
Število napačno-signaliziranih stikal
1

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Univerzalen
Priloženo ob dobavi
Ne
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center