Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ostalo ročno orodje - 603 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2852376, EAN: 3700420301394
BizLine
BIZ 700149

Predvleka BizLine Set nogavic za vlečenje z navojnimi nastavki 6-15mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852375, EAN: 3700420301479
BizLine
BIZ 700157

Predvleka BizLine Set nogavic za vlečenje z navojnimi nastavki 4-30mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848741, EAN: 3700420302179
BizLine
BIZ 700235

Predvleka BizLine 52m 6mm nadomestna jeklo-nylon, M5

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852139, EAN: 3700420302209
BizLine
BIZ 700238

BizLine Prilagodljiva kroglična vodilna glava M5 fi:8mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852138, EAN: 3700420302216
BizLine
BIZ 700239

BizLine Toga glava z vlečnim ušescem za predvleko M5 fi:8mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852137, EAN: 3700420302223
BizLine
BIZ 700240

Predvleka BizLine Fleksibilna glava z vlečnim ušescem za predvleko M5 fi: 6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852135, EAN: 3700420302230
BizLine
BIZ 700241

BizLine Vlečno ušesce za predvleko M5 fi: 6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852134, EAN: 3700420302247
BizLine
BIZ 700242

BizLine Vlečno ušesce za predvleko M5, fi:8mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2857210, EAN: 3700420302254
BizLine
BIZ 700243 - 700243

BizLine kroglična glava za predvleko M5 fi 30mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2865009, EAN: 3700420302292
BizLine
BIZ 700247 - 700247

Predvleka BizLine fleksibilna glava s kroglo, BIZ 700247 M12 fi:14mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848743, EAN: 3700420302346
BizLine
BIZ 700252

Predvleka BizLine 102m 9mm nadomestna iz steklenih vlaken M12

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848744, EAN: 3700420302353
BizLine
BIZ 700253

Predvleka BizLine 200m 11mm nadomestna iz steklenih vlaken M12

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center