Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Ostalo električno in baterijsko orodje - 21 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2847491, EAN: 4002395157969
MILWAUKEE
4932451388

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M12B3 LI-ION 3.0Ah Li-ion 12V 3Ah

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847492, EAN: 4002395158638
MILWAUKEE
4932451395

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M12B6 Li-ion 12V 6Ah

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847488, EAN: 4002395377237
MILWAUKEE
4932430062

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M18B2 Li-ion 18V 2Ah

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847490, EAN: 4002395381449
MILWAUKEE
4932430483

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M18B5 Li-ion 18V 5Ah

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847495, EAN: 4058546286989
MILWAUKEE
4932471070

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M18B8 Li-ion 18V 8Ah

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847496, EAN: 4002395810581
MILWAUKEE
4932451079

Polnilec AKU MILWAUKEE M12-18FC FAST CHARGER IN2 za M12 in M18 bat. za 12, 14, 18V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849271, EAN: 4058546418984
MILWAUKEE
4932492531

Polnilec AKU MILWAUKEE M18DBSC DUAL BAY SUPER CHARGER IN2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852028, EAN: 4058546325084
MILWAUKEE
4933472112 - M18

Prenosni radio Aku MILWAUKEE M18PRCDAB EU M18 RADIO POLNILNIK PACKOUT

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2849268, EAN: 4058546417116
MILWAUKEE
4933492344

Prenosni radio Aku MILWAUKEE M18RADDAB+G2-0 JOBSITE RADIO DAB+ IN2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2864928, EAN: 4058546523022
MILWAUKEE
4933498433 - M12

Prenosni radio Aku MILWAUKEE M12SPEJSG2-0 JOBSITE SPEAKER GEN2 Prenosni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2855499, EAN: 3700882166524
BizLine
BIZ 790600 - 790600

Fen za vroči zrak BizLine z nastavki za usmerjanje 2000W 15-33m3/h 230V RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847386, EAN: 3700882182838
BizLine
BIZ 620261 - 620261

Svetilka Aku BizLine Prenosna 2W+2W IP20 6500K 200lm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center