Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Modularni konektor GIGAMEDIA RJ45 8(8) Cat.6A (IEC) STP 2 x ženski konektor v IP68 ohišju za panelno vgr.

Šifra: 2873332

EAN: 3701537504579

GIGAMEDIA

IP68C6ASFF - GGM IP68C6ASFF

No product image

RJ45 STP spojniki omogočajo priključitev moških RJ45 konektorjev. Izvedba IP68 z odličnim tesnjenjem in priloženim pokrovčkom za zaščito pred vplivi okolja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6A (IEC)

Ostali podatki ali lastnosti

Pregledani
Da
Vrsta priklopa
Drugo
Potrebno Posebno orodje
Ne
Primerna je za okrogle kable
Da
Primerna je za ploščat kabel
Ne
Primerno za vpredene žice
Da
Primerno za trde vodnike
Da
AWG območje
23 - 26

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center