Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Metri, merila in libele - 19 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2849234, EAN: 0045242512898
MILWAUKEE
48227703

Merilni trak - meter MILWAUKEE S3/16 TAPE MEASURE - 1PC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851321, EAN: 3700420301905
BizLine
BIZ 700205 - 700205

Merilni trak - meter BizLine BIZ 700205 50m ohišje ABS in guma

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810737, EAN: 3700882179463
BizLine
BIZ 790060 - 790060

Merilni trak - meter BizLine 3m jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810738, EAN: 3700882179470
BizLine
BIZ 790061 - 790061

Merilni trak - meter BizLine 5m jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810739, EAN: 3700882179487
BizLine
BIZ 790062 - 790062

Merilni trak - meter BizLine 8m jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801246, EAN: 4058546226091
MILWAUKEE
4932464664

Merilni trak - meter MILWAUKEE AUTOLOCK 8/25 8m

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1174904, EAN: 8013629314238
BM
1423 - BM 1423

Merilni trak - meter BM 1423 kaljeno lakirano jeklo 3m ohišje ABS in guma

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2796790, EAN: 8013629314245
BM
1424 - BM 1424

Merilni trak - meter BM 1424 kaljeno lakirano jeklo 5m ohišje ABS in guma

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810660, EAN: 3700420300427
BizLine
BIZ 700044 - 700044

Vodna tehtnica BizLine 400mm Al ni magnetno

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847570, EAN: 3700420306795
BizLine
BIZ 700386 - 700386

Vodna tehtnica BizLine magnetna, dolzina 70mm 70mm PVC magnetno

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846860, EAN: 3700882182326
BizLine
BIZ 700334 - 700334

Vodna tehtnica BizLine 100mm Al magnetno 100mm, ALU

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2811416, EAN: 3700882182333
BizLine
BIZ 700335 - 700335

Vodna tehtnica BizLine 230mm magnetna 230mm PVC magnetno

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center