Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED trak VEGAS NEON FLEX EXPRESS 7W/m 24V 350lm IP67 4000K ROBUS 5M

Šifra: 2867399

EAN: 5391370099851

LED Group

RVNS4K5

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VEGAS NEON FLEX EXPRESS
Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m)
7
Napetost sijalke (V)
24
Svetlobni tok (lm)
350
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Barvna temperatura (K)
4000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center