Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Krmilni - signalni adapterji - 19 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2724678, EAN: 3245060229603
LEGRAND
022960

Adapter za krm. / sig. OSMOZ VMESNIK za svetilke 1M 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724631, EAN: 3245060229641
LEGRAND
022964

Adapter za krm. / sig. OSMOZ Vmesnik, nosilec kontaktov 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611127, EAN: 3245060229689
LEGRAND
022968 - OSMOZ

Adapter za krm. / sig. OSMOZ nosilec 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612535, EAN: 3389110090505
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBZ010 - Control & Signalling

Adapter za krm. / sig. SCHNEIDER 22mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1073704, EAN: 3389110102024
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BZ009

Adapter za krm. / sig. HARMONY Vmesnik, nosilec kontaktov, kovinsko 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612874, EAN: 3389110102031
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BZ079 - Control & Signalling

Adapter za krm. / sig. SCHNEIDER 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1112545, EAN: 3389110102215
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AZ009

Adapter za krm. / sig. HARMONY Vmesnik, nosilec kontaktov 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2619222, EAN: 3389110767933
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB6Y011 - Control & Signalling

Adapter za krm. / sig. SCHNEIDER 16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743315, EAN: 3389110768121
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB6Y009

Adapter za krm. / sig. HARMONY vmesnik za ZB6, nosilec kontakta

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623249, EAN: 3389119053174
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BZ012 - Control & Signalling

Adapter za krm. / sig. SCHNEIDER 22mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1112623, EAN: 3606480377020
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15151

Adapter za krm. / sig. ACTI9 Nosilec za montažo fi22 na DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2770270, EAN: 3606481194220
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBSP1

Adapter za krm. / sig. HARMONY PLAST. POKROV IP65/IP66

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center