Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kotni brusilnik AEG BEWS18-125BL-0 BRUSHLESS (brez baterije) 18V 125mm

Šifra: 2770767

EAN: 4058546223595

AEG

4935464414 - BEWS18-125BL-0

No product image

Kotna brusilka BEWS18-125 BL-0

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
AEG
Napetost (V)
18
Max premer diska (mm)
125

Ostali podatki ali lastnosti

Orodje držalo
Hitra sprostitev
Prosti tek (o/min)
11000
Teža stroja (kg)
2,4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center