Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - zaščita prenapet. SIRIUS S2,S3 varistor 127-240V 70-150V od 127 do 240V AC/DC

Šifra: 2777724

EAN: 4011209920569

SIEMENS

3RT2936-1JL00 - 3RT29361JL00

No product image

Dušilnik prenapetosti, varistor z LED, 127-240 V AC, 70-150 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
Varistor (napetostno občutljiv upor)
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
127-240
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
70-150
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 127 do 240
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center