Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS SIRIUS 3RM1107-3AA04 7A 3kW od 7 do 7A od 24 do 24V DC

Šifra: 2874204

EAN: 4011209935952

SIEMENS

3RM1107-3AA04 - 3RM11073AA04

No product image

Direktni zaganjalnik s failsafe funkcijo, 1,6-7 A, 24 V DC, vijačna/sprogramska sponka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
7
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
3
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
od 7 do 7
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Odklop na kratek stik
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna delovna moč pri AC-3, 230 V, 3-fazni (kW)
1,5
Nazivna moč, 460 V, 60 Hz, 3-fazni (kW)
2,2065
Nazivni delovni tok pri AC-3, 400 V (A)
7
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
1
Temperatura okolja, zgornja delovna meja (ST.C)
50
Zaščita pred preobremenitvijo s temperaturno kompenzacijo
Ne
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Drugo
Montaža letve mogoča
Da
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
S transformatorjem
Ne
Primerno za izklop v sili
Ne
Število indikatorskih lučk
4
Možno zunanje resetiranje
Ne
Z varnostjo
Ne
Širina (mm)
23
Višina (mm)
100
Globina (mm)
142

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center