Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik SENTRON 125A 3P 36kA 88-125A 625-1250In

Šifra: 2867201

EAN: 4042948820650

SIEMENS

3VA1112-4EF36-0AA0 - 3VA11124EF360AA0

No product image

Odklopnik 3VA1 IEC okvir 160 razred odklopne zmogljivosti S Icu=36kA @ 415V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok Iu (A)
125
Število polov (P)
3
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
36
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
88-125
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
625-1250

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Ne
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Možen izklop indikatorja
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod
Možnost motornega pogona
Da
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Nazivna napetost (V)
od 690 do 690
Možna montaža na DIN letev (tirnica).
Da
Popolna naprava z zaščitno enoto
Da
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center