Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Hranilnik električne energije FOX Manager CM4800 89,6V

Šifra: 2863060

EAN: 3838629934959

FOX

30-223-00001-00 - CM4800

No product image

Fox ESS CM4800 Cube Master je ključna komponenta v sistemu za shranjevanje energije Fox ECS.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
Napetost (V)
89,6

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
450
Širina (mm)
650
Globina (mm)
300
Masa (kg)
47,8
Nazivna kapaciteta baterije (kWh)
4,745

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center