Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3674-7 1

Šifra: 2873082

EAN: 4001869573571

SIEMENS

5ST3674-7 - 5ST36747

No product image

Kompaktna priključna zbiralka, 10 mm2, priključek 1P/N 9x kompaktna naprava 1 MW

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Število faz
1

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za številne naprave
9
Dimenzija naklona (mm)
18
Prerez (mm2)
10
Dolžina (mm)
165
Tip električne povezave
Pin
Izolirano
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue (V)
230
Primerno za naprave z N-vodilom
Da
Primerno za naprave s pomožnim stikalom
Ne
Število polov
1
Širina v številu modularnih razmakov
9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center