Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektron. krm. in zaščit. napr SCHNEIDER od 5 do 100A od 93,5 do 264V AC

Šifra: 2623704

EAN: 3389119404679

SCHNEIDER ELECTRIC

LTMR100MFM - Contactors & motor p

No product image

Motorni krmilnik LTMR TeSys T - 100 do 240 V AC 100 A za Modbus

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
od 5 do 100
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 93,5 do 264
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 93,5 do 264
Nazivna frekvenca delovanja (Hz)
od 50 do 60
Modul zaznavanja toka
Da
Modul za zaznavanje napetosti
Ne
Vrsta povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 100 do 240
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 240
Število izhodov, s kontaktom
5
Število binarnih vhodov
6
Vhod za povezavo s termistorjem
Da
Vhod za zemeljski tok
Da
Analogni vhod za temperaturni senzor
Da
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Vijačni priklop
Vrsta vmesnika
Modbus
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število digitalnih vhodov
6
Napajalna napetost DC (V)
od - do -
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od 264 do 93,5
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 264 do 93,5
Vrsta napajalne napetosti
AC
Merilno območje napetosti (V)
od - do -
Globina (mm)
122,5
Višina (mm)
61
Širina (mm)
91

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center