Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik PHASEO 120-230V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letev

Šifra: 2601491

EAN: 3389119405621

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8RPS24100

No product image

Regulirani SMPS - 1- ali 2-fazni - 100 do 500 V - 24 V - 10 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PHASEO
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
120-230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
240
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
10
Modularna različica
industrijski
Montaža letve mogoča
DIN letev

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 500
2. sekundarna izhodna napetost (V)
od - do -
3. sekundarna izhodna napetost (V)
od - do -
Nastavljiva izhodna napetost
Da
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Možna montažo na steno
Ne
Možna neposredna montaža
Da
Širina (mm)
86
Višina (mm)
143
Globina (mm)
145
Primerno za varnostne funkcije
Da
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
10
SIL v skladu z IEC 61508
Brez
Namestitev na steno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center