Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele ZELIO 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-300h MULTI 8A 2xCO, zunanje nastavljiv časovni rele

Šifra: 2742885

EAN: 3606480792533

SCHNEIDER ELECTRIC

RE22R2MYMR

No product image

Multifunkcijski časovni rele - 0,05 s do 300 h - 24 do 240 V AC/DC - 2 C/O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24-240
Napetost upravljanja
AC/DC
Časovno območje (s)
0,05s-300

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
Da
Funkcija zakasnitve pri izklopu
Da
Funkcija zvezda / trikot
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Funkcija plavajočega kontakta pri aktiviranju
Da
Funkcija plavajočega kontakta pri izklopu
Ne
Funkcija oblikovanja impulza
Ne
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
Da
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
Da
Funkcija ure, začenši s premorom, spremenljivka
Ne
Funkcija ure, začenši z impulzem, spremenljivka
Ne
Z vtičnico
Ne
Možnost daljinskega upravljanja
Ne
Primeren samo za daljinsko upravljanje
Ne
Priključek na zunanji kontakt
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
Število izhodov, nezakasnjeni, zaprt kontakt
1
Število izhodov, nezakasnjeni odprt kontakt
1
Število izhodov, nezakasnjeni preklopni kontakt
1
Število izhodov, zakasnjeni, zaprt kontakt
2
Število izhodov, zakasnjeni, vklopni kontakt
2
Število izhodov, zakasnjeni, preklopni kontakt
2
Izhodi, obratno zakasnjeni / nezakasnjeni
Da
S polprevodniškim izhodom
Ne
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
73
Nazivni tok (A)
8
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Skupaj s podnožjem
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center