Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Brenčač New Unica 230V AC BEL 80dB IP20

Šifra: 2800965

EAN: 3606489456306

SCHNEIDER ELECTRIC

NU378518

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
v beli barvi
Glasnost (dB)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Poraba električne energije (A)
0,04
Vrsta tona
Ton pulza
Način montaže
Nadgradna montaža
Nameščen transformator
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
2
Kakovost materiala ohišja
Drugo
Ohišje za zaščito površine
Neobdelano
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 230 do 230
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center