Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Akustični indikator (sirena) HARMONY 85dB Pulz. / neprekinjen 24V 24V AC/DC

Šifra: 1123491

EAN: 3389110102666

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5KSB

No product image

Neprekinjeno ali prekinjeno brenčalo 24 V AC/DC, 85 dB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Tip akustičnega signala
Ton pulza / neprekinjen ton
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Delovna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Glasnost (dB)
90
Stopnja zaščite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center