Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor TESYS D 2P 7,5kW 1NO 1NC 220V AC

Šifra: 2615180

EAN: 3389110291384

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1D188M7

No product image

Kontaktor TeSys D - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <lt/>= 440 V 32 A - 220 V AC tuljava

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
2
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
7,5
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
220
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
220
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
32
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
2
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 440 do 440
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 440 do 440
Globina (mm)
99
Višina (mm)
91
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center