Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor TESYS D 2P 48V DC

Šifra: 2614220

EAN: 3389110200133

SCHNEIDER ELECTRIC

LP1D40008ED

No product image

Kont. TeSys D - 4P (2NO+2NC) - AC-1 - <lt/>= 440 V 60 A - 48 V DC tuljava

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
2
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
48
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
60
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
2
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Globina (mm)
182
Višina (mm)
127
Širina (mm)
85

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center