Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor TESYS 3P 9A 4kW 1NO 1NC 110V DC

Šifra: 2609147

EAN: 3389110353181

SCHNEIDER ELECTRIC

LC1D09FD

No product image

Kontaktor TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 9 A - 110 V DC tuljava

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
9
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
4
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
110
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
25
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
2,2
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Globina (mm)
95
Višina (mm)
77
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center